満点商会
満点商会の 消火器・消火用品
満点商会の 消火器スタンド
消火器ボックス MHVD-STL-P2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44210750
品番
MHVD-STL-P2
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
色
ヘアライン
種類
全埋込型扉付
ブラケット
専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)
専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行
165
本体寸法(mm)高さ
850
材質(ボディ)
ステンレス
本体寸法(mm)幅
280
材質(扉)
ステンレスHL
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300