消火器ボックス MHESD-F/MHESD-R

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44210874 品番 MHESD-F
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
シルバーメタリック 種類半埋込型扉付 ブラケット専用ブラケット:2-E 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W257×H628×D85(+2-0) 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ740 材質(ボディ)スチール 本体寸法(mm)幅270 材質(扉)ポリカ(グレースモーク)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44210890
2023-12-13
用途:
消火器の収納
医療・福祉・介護関連業

社内で使っていたものが経年劣化により破損してしまい、探していたところこちらで見つけました。こちらを使って固定したところ、サイズがピッタリでちょうどよかったです。どこにでもある商品でもないのでこういう取り扱いはうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする