曜日別特売
M10×50A Uボルト 船舶用 B形(鉄/ドブ) 大阪魂 44211011

Uボルト 船舶用 B形(鉄/ドブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法50A
ねじの呼びM10
内容量1個注文コード44211011品番M10×50A
販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
ねじ長さ(mm)20ねじの呼びM10ねじピッチ1.5呼び寸法50A寸法H(mm)78材質寸法E(mm)20表面処理ドブ寸法R(mm)32鋼管外径(mm)60.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
541:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする