満点商会
満点商会の 消火器・消火用品
満点商会の 消火器スタンド
消火器ボックス MH-1201HL/W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44211039
品番
MH-1201HL
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色
ヘアライン
タイプ
扉なし
種類
据置型
本体寸法(mm)奥行
350
本体寸法(mm)高さ
220
材質(ボディ)
ステンレス
本体寸法(mm)幅
280
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300