満点商会
満点商会の 消火器・消火用品
満点商会の 消火器スタンド
消火器ボックス MH-1855HL/B/W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44211084
品番
MH-1855W
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色
ポリッシュホワイト
タイプ
扉なし
種類
据置型
本体寸法(mm)奥行
240
本体寸法(mm)高さ
280
材質(ボディ)
スチール
本体寸法(mm)幅
240
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300