大阪魂
Uボルト 船舶用 C形(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び寸法
20A
15A
20A
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44211151
品番
M10×20A
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
30
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
呼び寸法
20A
寸法H(mm)
53
寸法E(mm)
30
表面処理
ドブ
寸法R(mm)
15
鋼管外径(mm)
27.2
ねじ山種類
メートル並目