満点商会
満点商会の 消火器・消火用品
満点商会の 消火器スタンド
消火器ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44211154
品番
MHD-440E
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
シルバー&グレー
種類
据置型
本体寸法(mm)奥行
260
本体寸法(mm)高さ
617.5
材質(ボディ)
スチール、アルミニウム、樹脂
本体寸法(mm)幅
175
材質(扉)
スチール、アルミニウム、樹脂
注意
※天プレート取説付き
標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300