満点商会
満点商会の 消火器・消火用品
満点商会の 消火器スタンド
消火器ボックス MH-440E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44211197
品番
MH-440E
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
標準ステッカー(S-type)付属
天プレート取説付き
色
シルバー&グレー
タイプ
扉なし
種類
据置型
本体寸法(mm)奥行
260
本体寸法(mm)高さ
617.5
材質(ボディ)
スチール、アルミニウム、樹脂
本体寸法(mm)幅
175
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300