満点商会
満点商会の 消火器・消火用品
満点商会の 消火器スタンド
消火器ボックス MHD-1100B/G/R
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44211206
品番
MHD-1100B
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
フックベル対応可能 ベル別売
標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
色
シャインブラック
種類
屋内外対応
本体寸法(mm)奥行
167
本体寸法(mm)高さ
620
材質(ボディ)
ステンレス(扉)+アルミニウム(背面)
本体寸法(mm)幅
264
材質(扉)
ステンレス
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300