満点商会
満点商会の 救急・救助用品
満点商会の AED収納ボックス
AEDボックス MDX-210
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44211240
品番
MDX-210 ベル付き
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ベルなしとベル付きがあります。
色
ポリッシュホワイト
タイプ
ベル付き
種類
AEDボックス単体型
ブラケット
専用ブラケット:6-B
開口寸法(mm)
専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行
159.2
本体寸法(mm)高さ
380
材質(ボディ)
スチール
本体寸法(mm)幅
380
材質(扉)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300