曜日別特売
7/8(L=35) アイボルト ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44211632

※寸法図

アイボルト ウィット(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード44211632品番7/8(L=35)
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法C(mm)18寸法D(mm)40寸法H(mm)80.5寸法a(mm)81寸法b(mm)45寸法h(mm)40寸法t(mm)15ねじの呼び7/8材質長さ(mm)35山数9表面処理ユニクロメッキ頭部形状アイボルトねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする