満点商会
満点商会の 消毒・除菌・洗剤
満点商会の 除菌剤・消臭剤
消毒液ボックス MAB-310
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44211635
品番
MAB-310
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
消毒液ボックスです。
色
アイボリー
材質(本体)
スチール t1.2
種類
半埋込用ボックス
寸法H(mm)
318
寸法D(mm)
100
寸法W(mm)
180
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300