節水効果最大50% カートリッジに付属のビタミンCを入れることで水道水に含まれる残留塩素を100%(1ppmまで)取り除き、髪のきしみや汚れの原因となるカルシウムを低減します 上下48度、左右360度回転!自由自在に角度調節可能 ワイド水流で散水面積約2倍(メーカー従来品比) 便利な手元ストップ機能 キズや汚れに強いステンレスコーティング 増圧機能 ビタミンCボトル100gが1本付属 アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます 【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE 【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ