高耐久・抗菌シャワーホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44211696 品番 H-A1ASG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

抗菌・防カビ・高耐久シャワーホースでいつでも清潔に使用
工具不要の簡単取付
アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます
【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品)
【アダプター使用】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)、リンナイ(一部)、東京ガス、大阪ガス、ミズタニ、YuKo(2001年以前製造品)

シルバーグレー 用途シャワーホースの交換、グレードアップに。日本製/ホース/シャワーホース/交換/防カビ/抗菌/風呂/バスグッズ/180cm/バス用品 セット内容ホース本体、保証登録はがき、アダプター4個、パッキン1枚 材質PVC 長さ(m)1.8 ホース長さ(m)1.8
注意
※スイッチシャワー(一時止水)仕様のINAX製混合栓は取り付けネジサイズが異なるため使用できません
※ご注文前にご自宅のシャワーヘッドが取り外し可能かをご確認下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする