サロンスタイル スキンケアシャワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44211705 品番SSK-24N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

節水効果最大50%
エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください
平均0.3mmの水流を作り出します
柔らかな水の流れは肌への刺激が少なく、敏感肌を守ります
散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカット
ナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工
ビタミンCボール(別売)が塩素を除去
アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます
【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製
【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製

用途優しいシャワーがお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/やさしい水流 セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
注意
※ご注文前にご自宅のシャワーヘッドが取り外し可能かをご確認下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする