3D 2Face 顔シャワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44211730 品番3D-C1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

体と、顔のために開発されたただひとつのシャワーヘッド
本体上部のワンプッシュ切り替え機能で顔専用シャワーと体専用シャワーを切り替えてご使用いただけます
髪の毛に近い太さ0.11mmの1000本の高速水流が顔の毛穴の汚れまでみるみる落とす、顔専用シャワー
節水最大50% (※メーカー比)
手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能
3D機能!上下48度、左右360度角度を自由自在に設定できる
キズや汚れに強いステンレスコーティング
アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます
【そのままで使用可能】
LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製
【アダプター使用】
KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製

用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/顔/手元ストップ/水流切替/3Dヘッド/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/止水 セット内容本体、アダプター4種、取扱説明書、保証登録ハガキ、シリコーンホールド 穴径(Φmm)顔用シャワー:0.11・1000穴、体用シャワー:0.3・250穴
注意
※ご注文前にご自宅のシャワーヘッドが取り外し可能かをご確認下さい
※バランス釜のお風呂には使用できませんのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする