ヴィンテージ風チェストラック 扉&チェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44211809 品番 VCR-HD-SBO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,217
販売価格(税別)
31,106

2つの機能を組み合わせたチェストラック 扉&チェストタイプ!
大容量の収納を確保しつつ、お気に入りのアイテムをディスプレイできます。事故が起きないように、転倒防止ワイヤーに加え、引き出し下に転倒防止脚を取り付けることで、家族の安全を守ります。

用途リビングやオフィスのおしゃれな収納として、衣類や書類、書籍など収納できます。 材質MDF・パーチクルボード・PVC、スチール・粉体塗装 幅(mm)825 質量(kg)47.8 シャビーオーク 高さ(mm)1750 奥行(mm)400
注意
お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする