ホームテイスト
ホームテイストの キッチン/調理家電
ホームテイストの 炊飯器/精米機
ホームテイストの 炊飯器
炊飯から低温調理まで!コンパクトなマルチライスポット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44211818
品番
SH-14-MRP-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザインのマルチライスポット!
コンパクトながらも煮込み料理や低温調理など、料理好きに欠かせない機能をしっかりと搭載!
用途
タッチパネル式のオシャレなデザインで、イマドキなインテリアに馴染みます。
macaroni監修のレシピ付で、メニューも迷わず選択できます。
材質
【内釜】アルミ、PP樹脂
質量(kg)
2.3
色
ブラック
表面処理
フッ素コーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×22.3×22.2
注意
完成品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
2,273
/
税込
¥
2,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません