※寸法図
大阪魂
アイボルト 足長(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
ねじの呼び
M8
注文コード
44211964
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
33.3
寸法a(mm)
32.6
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
6.3
寸法h(mm)
17
寸法t(mm)
5
ねじの呼び
M8
材質
SUS316
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目