ホームテイスト
ホームテイストの デスク・テーブル
ホームテイストの ワークデスク・簡易テーブル
ホームテイストの ワークデスク
スリムで便利なコンソールテーブル【Clout-クラウトー】
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44211976
品番
CLT-60-WAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
狭い玄関前、ちょっとしたスペースを活用したコンソールテーブル!
シンプルで使いやすく、鍵やマスクを持ち出しやすい場所に置けます。
用途
天板下はフックを付属しているので、折りたたみ傘やエコバックなど、お出かけの際にあったらいいなというものを収納できます。
がたつき防止のアジャスター付。
色
ウォールナット
材質
MDF、PVC、スチール
幅(mm)
600
質量(kg)
3
高さ(mm)
800
奥行(mm)
180
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×180×800
注意
お客様組立商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません