※寸法図
大阪魂
アイボルト 足長(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20個)
ねじ径
M12
注文コード
44212262
品番
M12×60
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
51
寸法a(mm)
50
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
10
寸法h(mm)
26
寸法t(mm)
9
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.75
ねじ径
M12
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目