ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの スツール・オットマン
ホームテイストの 収納無しスツール・オットマン
大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44212466
品番
SH-07-OKBAO-PKBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ベロア生地のコンパクトカウチソファ用オットマン!
高級感もあり、さわり心地のよい人気のベロア生地を採用。大人っぽさを引き立てます!
用途
ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造!
スツールや簡易サイドテーブルとしても利用可能!
圧迫感のないコンパクトサイズで脚を取り外せばロースタイルに!
色
ピンク&ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
580×480×310
本体質量(kg)
4
材質
張地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ/ポケットコイルスプリング、中身:ウレタン
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×48×31
注意
完成品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません