お手軽DIY!貼り直し可能なお手軽扉模様替えシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44212615 品番MG-DRS-CBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

DIYをお手軽に楽しめる貼り直し可能な扉模様替えシート!
何度でも貼り直しができる素材ですので、きれいに仕上げることができます!

用途
表面は防水加工なのでお手入れも簡単、清潔にご利用頂けます!
きれいに剥がせるので賃貸物件の退去時にも、簡単現状復帰!
材質表面:塩化ビニール樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエステル カリフォルニアブルー 質量(g)85 幅(cm)88 長さ(cm)210
注意
完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする