ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44212920 品番 VAD-RL-WAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

キッチン家電や雑貨をまとめて収納できるヴィンテージスリムレンジ台!
幅60cmとスリムで一人暮らしの方や追加のラックとしても最適!
高さが84cmなのでちょっとした作業スペースとしてもお使いいただけます!スライドトレーにはポットや炊飯器が置けフレーム構造で熱や蒸気がこもりません。
サイドフレームにはS字フックを使い吊るしたり掛けたりできる便利アイテムです!

用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。 材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC、フレーム表面加工:粉体塗装 質量(kg)12.5 ウォールナット 幅(cm)60.7 高さ(cm)84.2 奥行き(cm)46
注意
お客様組立商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする