ヴィンテージゴミ箱上レンジラック【varid-ヴァリド-】

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44212938 品番 VAD-T2R-WAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ゴミ箱上のデッドスペースを有効活用できるヴィンテージゴミ箱上レンジラック!
一般的な容量45Lスリムタイプの蓋付きゴミ箱が2個並べられ分別に便利です!ムダのない収納力でキッチン周りがスッキリします!
炊飯器などのフタ付きの家電でも使いやすい。
スライドトレーは滑りが良くサッと引き出せるので作業がしやすいです!

用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。 材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC、フレーム表面加工:粉体塗装 質量(kg)18.2 ウォールナット 幅(cm)60.3 高さ(cm)170 奥行き(cm)43.8
注意
お客様組立商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-18
用途:
レンジ棚
その他業種

仕方ないけど届くのが遅い
これはまだましですが
組み立て説明書が左右逆。
おまけに柱が入らない
問い合わせてもわからないし、返信は遅い。
仮に返品交換でも、まったく迅速な対応はないとのこと。
終わってます。二度とこの会社では買わない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする