八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44213026 品番 OTG-SET-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット!
八角テレビスタンドは美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!
これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。HDDホルダーはテレビスタンドの背面に引っかけるだけで簡単に設置できます!
HDDホルダーやWiFiルーターを背面収納でテレビ周りがスッキリです!

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 材質/仕上スチール/粉体塗装 質量(kg)テレビスタンド:12.4、HDDホルダー:0.2 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:49.5×37×92.8〜104、ホルダー:15×6.1×10
注意
お客様組立商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】OTG 八角壁寄せテレビスタンド 耐震実験動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする