たっぷり収納のハンガーシェルフ【Spazioso-スパジオーソ-】

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44213078 品番 HGS-004-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デットスペースになりやすいベッド上の空間を有効活用できるハンガーシェルフ!
邪魔になりにくく、かつ使いやすいを実現!
天板耐荷重50kgで重たいものでも安心しておいて頂けます。お持ちのベッドがシステムベッドに早変わり!
便利なサイドメッシュ付きで小物もかけられます。

用途ベッド上のデッドスペースを有効活用し、ハンガーシェルフ、物置として。 材質【構造材】フレーム:スチール/天板:合成樹脂化粧MDF(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)33.9 ブラック 表面処理フレーム:粉体塗装/天板:なし 天板耐荷重(kg)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)220×60.5×176
注意
お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,455 / 税込 ¥6,001
北海道地方数量1につき ¥9,546 / 税込 ¥10,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
収納
その他業種

いろんなホームページでみたけど、モノタロウがいちばんよさそうでした。少し高くなっても組み立てもあればいいのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする