14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44213087 品番SH-17-ML10-TU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

最大4000ルーメンの14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト!
フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は140°10mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
市販の投光器スタンドにも取付可能です!

用途防犯用のセンサーライトとして 質量(kg)1.1 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)点灯時:44/常夜灯:3/待機時:1以下 電源コード(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×12.5×14.6 灯数3灯 電球の種類LED
注意
完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする