5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44213096 品番SH-17-ML11-TU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

最大1350ルーメンの5W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト(ソーラータイプ)!
フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
夜通し点灯機能でバッテリー切れ防止自動省エネモードに切り替わります!

用途防犯用のセンサーライトとして 質量(kg)0.45 ホワイト 保護等級IP44 バッテリーリチウムイオン電池(充電池交換不要) バッテリー電圧(V)3.6 センサー感知方式焦電型赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×12.4×13.5 設置場所屋内外 バッテリー容量(mAh)3000 灯数9灯 電球の種類LED
注意
完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする