縦開き50L自動開閉ゴミ箱【ELCO-エレコ-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44213130 品番ELCO-TU
参考基準価格(税別)¥9,082 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

縦開き50L自動開閉ゴミ箱!
大容量の50Lはキッチンやオフィス、広々としたお部屋にピッタリです!ステンレス製なので、汚れに強くお手入れが簡単です!
センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。

用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。 材質プラスチック、ステンレス 質量(kg)商品重量約3、梱包重量約5 シルバー サイズ(cm)梱包サイズW44.2×D33.1×H61.6 容量(L)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.7×28.5×63.6
注意
完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする