SH-20-MFT1034-SPK ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm ホームテイスト 44213148

SH-20-MFT1034-SPK ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm ホームテイスト 44213148
SH-20-MFT1034-SPK ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm ホームテイスト 44213148
SH-20-MFT1034-SPK ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm ホームテイスト 44213148
SH-20-MFT1034-SPK ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm ホームテイスト 44213148
SH-20-MFT1034-SPK ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm ホームテイスト 44213148
SH-20-MFT1034-SPK ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm ホームテイスト 44213148
SH-20-MFT1034-SPK ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm ホームテイスト 44213148
SH-20-MFT1034-SPK ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm ホームテイスト 44213148
SH-20-MFT1034-SPK ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm ホームテイスト 44213148
SH-20-MFT1034-SPK ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm ホームテイスト 44213148
SH-20-MFT1034-SPK ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm ホームテイスト 44213148

ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
シェルピンク
内容量1枚注文コード44213148品番SH-20-MFT1034-SPK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm!
ふわっとした肌触りが特長です!
吸水力がしっかりしているので、髪にタオルを巻いていると直ぐに水分を吸収してドライヤーをする時間を省けます。

用途
洗濯後は乾きが早くお手入れ簡単!
幅34cmなので一般的なハンガーに伸ばした状態で干せます!
タオルは毛羽落ちがしにくいのでふわっとした風合いが持続します。
種別ヘアドライタオルシェルピンク質量(g)約138混率(%)コットン100寸法(cm)100×34
注意
完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき455/税込501
北海道地方数量1につき910/税込1,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする