ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44213157 品番 SH-20-MFT1034-CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm!
ふわっとした肌触りが特長です!
吸水力がしっかりしているので、髪にタオルを巻いていると直ぐに水分を吸収してドライヤーをする時間を省けます。

用途
洗濯後は乾きが早くお手入れ簡単!
幅34cmなので一般的なハンガーに伸ばした状態で干せます!
タオルは毛羽落ちがしにくいのでふわっとした風合いが持続します。
種別ヘアドライタオル チャコールグレー 質量(g)約138 混率(%)コットン100 寸法(cm)100×34
注意
完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする