ヴィンテージセンターテーブル 【loin-ロワン-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44213175 品番 VCE-80-WAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ちょうど良い高さと奥行のヴィンテージセンターテーブル!
1ROOMの部屋にピッタリで、食事や勉強をするのに使いやすいサイズに仕上げております。天板下には収納しやすい棚板が付いており、雑誌や小物を置くことができます。
スタイリッシュな細身脚が特長で圧迫感なく使用できます。

ウォールナット 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×395×350 質量(kg)約8 用途センターテーブルとして 材質MDF、PVC、スチール 幅(mm)800 高さ(mm)350 奥行(mm)395 あり 材質(天板)MDF、PVC 折り畳み可否不可
注意
お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする