精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ちょ〜軽黒帯君 電動小型ダイヤフラムポンプ 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
品番
SLB-20 60Hz
注文コード
44213525
品番
106072
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シーラー、ウレタン、アクリル、一般錆止め
仕様
本機・圧力計・リターン・工具・ホッパー5L・アースリード
質量(kg)
12
品番
SLB-20 60Hz
出力
(駆動源)AC100V・400W
最大吐出量(L/min)
1.5
常用圧力(MPa)
(最大)13
効率
塗料飛散を大幅に削減
使用場所
外装・内装・屋根・シャッター・鉄鋼・コンテナ内外塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
34.1×15.4×28.2