精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
スーパーエクシード エンジンエアレス 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44213534
品番
166100
参考基準価格(税別)
¥480,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
低中粘度塗料
仕様
本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具
質量(kg)
35
品番
SP-60GE
出力
(駆動源)ガソリンエンジン4ps(定格2.8ps)
最大吐出量(L/min)
6.1
常用圧力(MPa)
(最大)22
効率
スーパー60仕様ポンプの採用
使用場所
建築・鉄塔・橋梁・工業
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
60×47×55(98)