精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
スーパーエクシード エンジン型高粘度エアレス 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44213550
品番
161200
参考基準価格(税別)
¥733,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
中高粘度塗料
仕様
本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具
質量(kg)
54
品番
SP-101GE
出力
(駆動源)ガソリンエンジン6ps(定格4.5ps)
最大吐出量(L/min)
10.3
常用圧力(MPa)
(最大)22
効率
最大吐出量 10.3L/min フルパワー
使用場所
建築・鉄塔・橋梁・工業
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
71×52×67