曜日別特売
405150 塗料缶ホルダー 精和産業 44213559

塗料缶ホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード44213559品番405150
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エクシードシリーズからとばな~いシリーズに使用可能

寸法(mm)250×414×78質量(kg)1.8品番405150効率作業の効率化!ネタ場の移動を簡易に!1凹みにはめ込み、2ボルトを締め、3塗料缶を載せる使用場所建築・工場・その他危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする