精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
とばな〜い 定圧・低圧エアレス 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
品番
TB-8 60Hz
注文コード
44213577
品番
166801
参考基準価格(税別)
¥373,200
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高粘度仕様エアレス
仕様
本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具
質量(kg)
35
品番
TB-8 60Hz
出力
(駆動源)AC100V・800W
最大吐出量(L/min)
7.2
常用圧力(MPa)
(最大)14
効率
60Hzの特性を活かし20%パワーアップ
使用場所
建築・防水・鉄工・木工・金属
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
52×38×48(85)