とばな〜い 定圧・低圧エアレス 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 品番TB-9 注文コード44213586 品番167251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥478,000
この商品は品番など3種類から選べます 他の種類を見る

高粘度仕様エアレス

仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具 質量(kg)41 品番TB-9 出力(駆動源)AC100V・950W 最大吐出量(L/min)8.2 常用圧力(MPa)(最大)15 効率吐出量は8.2L/min 低圧吹付が可能 使用場所建築・防水・鉄工・木工・金属 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44213586 167251 10486272 TB-9-H ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業 1個 399,800 税込439,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする