精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
マルチスプレーヤー 定圧・低圧エアレス 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大吐出量(L/min)
7.5
品番
MS-6000 50Hz
注文コード
44213595
品番
167400
参考基準価格(税別)
¥428,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
最大吐出量・品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高粘度仕様エアレス
仕様
本機・60リットルホッパー・リターンホースセット・メクラ栓1/2・グリーンホース5m・工具・アースリード
質量(kg)
36
品番
MS-6000 50Hz
出力
(駆動源)AC100V・800W
最大吐出量(L/min)
7.5
常用圧力(MPa)
(最大)13.7
効率
エアレスでフィラー、弾性タイル吹付可能 圧送ローラーも可能 圧力低下少ない ホース変更でさらに安定
使用場所
建築・防水・リフォーム・遮熱
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
52×38×48(85)