マルチスプレーヤー 定圧・低圧エアレス 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(L/min)7.5 品番MS-6000 60Hz 注文コード44213604 品番167403
参考基準価格(税別)¥428,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は最大吐出量・品番など3種類から選べます 他の種類を見る

高粘度仕様エアレス

仕様本機・60リットルホッパー・リターンホースセット・メクラ栓1/2・グリーンホース5m・工具・アースリード 質量(kg)36 品番MS-6000 60Hz 出力(駆動源)AC100V・800W 最大吐出量(L/min)7.5 常用圧力(MPa)(最大)13.7 効率エアレスでフィラー、弾性タイル吹付可能 圧送ローラーも可能 圧力低下少ない ホース変更でさらに安定 使用場所建築・防水・リフォーム・遮熱 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする