マルチスプレーヤー 定圧・低圧エアレス 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(L/min)8.5 品番MS-8000 注文コード44213620 品番167300
参考基準価格(税別)¥656,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800
この商品は最大吐出量・品番など3種類から選べます 他の種類を見る

高粘度仕様エアレス

仕様本機・アースリード・60リットルホッパー・リターンホースセット・ダイヤフラムセット・ダイヤフラム板のみ・ペイントベースセット・グリーンホース5m・メクラ栓1/2・工具 質量(kg)41 品番MS-8000 タイプ受注生産品となります。 出力(駆動源)AC100V・950W 最大吐出量(L/min)8.5 常用圧力(MPa)(最大)13.7 効率ガン・ホースセットでアクリルタイル小玉吹き可能 ローラーセットで材料配りも可能 使用場所建築・防水・リフォーム・遮熱 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)57(74.5)×41.7×52.5(90)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする