精和産業
タフプランジャー エアープランジャーポンプ 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
最大吐出量(L/min)
11
4
15
最高塗料圧力(MPa)
46.8(推奨空気仕様圧力:0.3~0.6)
46.8(推奨空気仕様圧力:0.3~0.6)
20.6(推奨空気仕様圧力:0.3~0.6)
31(推奨空気仕様圧力:0.3~0.6)
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44213656
品番
150680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥993,000
エポキシ・ウレタン・重防蝕・タールエポ等 高粘度材適用
仕様
本機・工具・サクションホースセット(フィルター付)・アースリード・モーターレンチ
質量(kg)
120
品番
TP-1168new
タイプ
(圧縮比)68:1
最大吐出量(L/min)
11
効率
高耐久性シリンダー、パッキン採用
使用場所
工業・造船・鉄工・プラント・橋梁
コンプレッサー(kW)
5.5(7PS)以上
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
74×80×126.5
最高塗料圧力(MPa)
46.8(推奨空気仕様圧力:0.3~0.6)