精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
強力ジャンボタイルエース 吹付ポンプ 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44213717
品番
136911
参考基準価格(税別)
¥1,151,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
高粘度塗料にも対応、特にホースを伸ばす現場に
仕様
本機・リターンホース・工具・アースリード
質量(kg)
65
品番
TA-900KJ
出力
(駆動源)OHVガソリンエンジン 6.3PS
最大吐出量(L/min)
9
常用圧力(MPa)
(最大)18
効率
エンジン式ピストンパイプ
使用場所
建築・防水・工業
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
73×53×80