精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
パワースプレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
品番
P-60 60Hz
注文コード
44213830
品番
116060
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単な塗装、持ち運び容易
付属品
ポールノズル(20cm)・バルブセット
質量(kg)
1.45
品番
P-60 60Hz
出力
(駆動源)AC100V・60W
最大吐出量
240cc/min
常用圧力(MPa)
(最大)6.5
効率
毎分240cc吐出 セミプロ仕様
施工内容
シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
6.5×27.5×21