精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
クリーンボーイ 低圧温風塗装機器 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
品番
CB-150E
注文コード
44213839
品番
197153
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般塗装(油性・水性)・ウレタン・フッ素・光触媒
仕様
本機・樹脂製粘度カップ・肩掛けベルト
質量(kg)
4.5
品番
CB-150E
出力
(駆動源)AC100V・950W
効率
温風効果により塗料の乾きが早い
施工内容
建築・金属・木工家具・車輛・建機
空気量(L)
1500〜2700/min
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
29×19.8×26.3
最大風量圧(MPa)
28