クリーンボーイ 低圧温風塗装機器 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 品番CB-300E 注文コード44213848 品番197231
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は品番など2種類から選べます 他の種類を見る

一般塗装(油性・水性)・ウレタン・フッ素・光触媒

仕様本機・樹脂製粘度カップ・肩掛けベルト 質量(kg)4.8 品番CB-300E 出力(駆動源)AC100V・975W 効率低圧大容量エアーで安心作業 施工内容建築・金属・木工家具・車輛・建機 空気量(L)1500〜3200/min 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする