クリーンボーイ 中圧温風塗装機器 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44213857 品番197241
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

一般塗装(油性・水性)・ウレタン・フッ素・光触媒

仕様本機・樹脂製粘度カップ 質量(kg)7.8 品番CB-400E 出力(駆動源)AC100V・1100W 効率エアー圧力35%UPでさらに美粧仕上 施工内容建築・金属・木工家具・車輛・建機 空気量(L)800〜1500/min 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35 最大風量圧(MPa)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする