クリーンハンドスプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44213866 品番 197402
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一般水性塗料

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品粘度計 質量(kg)1.3 品番CHS-1NS(標) 出力(駆動源)AC100V・350W 最大吐出量(mL/min)700 寸法(cm)30×12×25 カップ容量(mL)700 塗料粘度最大60din/sec 効率狭い箇所、少ない箇所のタッチアップに 施工内容鉄骨・木工・シャッター・ドア・トタン・雨どい・内装/外装・サッシ周りのタッチアップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする