クリーンハンドスプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(mL/min)700 注文コード44213884 品番197407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥81,000
この商品は最大吐出量など3種類から選べます 他の種類を見る

一般水性塗料

付属品バッテリー2個/充電器 質量(kg)3 品番CHS-2B(標) 電源(V)18 DC 最大吐出量(mL/min)700 寸法(cm)17.5×30×30.5 カップ容量(mL)1000 バッテリー4Ah 効率狭い箇所、少ない箇所のタッチアップに 施工内容シャッター・雨戸・戸袋・雨樋・木部・鉄工・エクステリア等

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44213884 197407 11496655 - クリーンハンドスプレーCHS-3B 精和産業 クリーンハンドスプレーCHS-3B 精和産業 1個 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする